P56-8YU-50-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287781 P56-8YU-50-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287781 P56-8YU-50-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287781 P56-8YU-50-33F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36287781

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36287781 品番 P56-8YU-50-33F
参考基準価格(税別)¥28,820 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)52.7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)130 寸法FID(mm)130 寸法FOD(mm)151 ボス径H(mm)86 寸法L(mm)79 寸法OD(mm)141.23 寸法PD(mm)142.6 寸法W(mm)59 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数56 材質S45C 形状33F ベルト幅(mm)50 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20151130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする