ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの プーリー
ゲイツ・ユニッタ・アジアの タイミングプーリー
パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全198種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36288235
品番
P40-8YU-15-6F
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.7
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
89
寸法FID(mm)
89
寸法FOD(mm)
110
ボス径H(mm)
74
寸法L(mm)
43
寸法OD(mm)
100.49
寸法PD(mm)
101.86
寸法W(mm)
23
寸法fb(mm)
3.15
厚さt(mm)
2
歯数
40
材質
S45C
形状
6F
ベルト幅(mm)
15
種類
パワーグリップGTプーリ
フランジ
FS20110089