P50-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289477 P50-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289477 P50-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289477 P50-8YU-30-6F パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 36289477

パワーグリップGTプーリ 8YUタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36289477 品番 P50-8YU-30-6F
参考基準価格(税別)¥20,780 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)31.7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)114 寸法FID(mm)114 寸法FOD(mm)136 ボス径H(mm)82 寸法L(mm)58 寸法OD(mm)125.95 寸法PD(mm)127.32 寸法W(mm)38 寸法fb(mm)3.15 厚さt(mm)2 歯数50 材質S45C 形状6F ベルト幅(mm)30 種類パワーグリップGTプーリ フランジFS20136114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする