※使用例

NNC4H-365SBK ニュータイニー4H型片開き 四国化成 36290737 NNC4H-365SBK ニュータイニー4H型片開き 四国化成 36290737

ニュータイニー4H型片開き

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36290737 品番NNC4H-365SBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
シリーズニュータイニー 材質アルミ形材 幅(mm)全幅3670、開口幅3560、たたみ幅570 ブラックつや消し 高さ(mm)1100 キャスター数3 落し棒数3 パンタ数10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:611

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36290764
2020-08-09
用途:
駐車場のゲート
製造業

交換して、高さ調整済みました。綺麗さに加え、強度も増した感じです。又台風が来ても大丈夫だろうと、これからが楽しみです。

対象商品:
36290554
2020-09-25
用途:
僕が この新しいものに取り換え工事やりました
その他業種

さすがにメーカー品です 品位のある物で 満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする