ヨーロピアンスライドレール

(20件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36291087 品番 K1400-500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

引出しの底にレールを取り付ける底付けタイプです。
引出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。
引出しの左右のガタが少ないレールです。

仕上
(本体)粉体塗装ホワイト
(ローラー)ポリアセタール
寸法J(mm)32 寸法a(mm)234 寸法d(mm)245 寸法e(mm)465 寸法f(mm)96 寸法g(mm)128 寸法i(mm)64 長さC(mm)500 種類スライド形 移動距離(mm)380 レール長さ(mm)500 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)粉体塗装ホワイト セット内容左右各1本 材質スチール 質量(1セット)(kg)0.585 静止耐荷重(kg)20
注意
※ネジは別途お買い求め下さい。
※ネジ頭は、皿頭をご使用下さい。
※サイズ:直径3.1の木ネジが18本必要です。"

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
ダイニングキッチンテーブルの下部の有効利用
サービス業

テーブルの上にいつも本とか物を置いたままにするために、家族からクレームがくるため下部に引出をつけることにしました。安価で取り付けも簡単で、物も結構丈夫にできており充分な強度を持っていると思います。受金具にも微妙なカーブが設けられており、引出をしまった時に軽く固定する工夫もされています。選んでよかったです。

2025-01-09
用途:
ドアのついた奥行きの深い収納庫の改造
農・林・水産業

箱状の空間を使いやすくするために棚板を増設し、それを簡単に引き出せるようにするためにこのレールを使った。
数年使用しているが、全く問題ありません。

対象商品:
36291071
2024-01-09
用途:
DIY

コストパフォーマンスに優れています。カラカラと音がしますが、グリスアップにより軽減されスムーズに動いでいます。最後に自然に閉まるスロープの仕組みが素晴らしい商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
36291062
2023-11-19
用途:
引き出し制作
自動車・二輪車・自転車関連業

閉めるときの最後に、スロープによって自動的に閉まっていく感じがいいです。価格もたいへん安い。

1人が参考にしています
対象商品:
36291071
2023-06-20
用途:
引き出しのスライドレール
有限会社千鳥台 巧房 様 (製造業)

※取り付けが簡単で、とてもスムーズに動く、閉めたときに、自動で閉まる

1人が参考にしています
対象商品:
36291062
2022-11-11
用途:
造り付け家具への設置

造り付け家具の引き出しに使いました。問題なく使え、設置もし易かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36291071
2021-08-18
用途:
自作の引き出し
その他業種

初めての引き出しDIYに使用。真っ直ぐではないので取り付けに少しコツが入りました。初心者には少し取り付けづらかったけど何とか付きました。
ローラーの音がゴロゴローとする、タンスっぽい音。滑らかな静音ではない。

3人が参考にしています
対象商品:
36291062
2021-02-25
用途:
近藤設備設計室 様

取り付け作業も容易にでき、スライド感はとてもスムーズで気に入りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする