大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
波型ワイヤー レギュラーローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36291805
品番
163104 0100
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
幅(mm)
100
全長(mm)
320
サイズ
レギュラー
質量(g)
162
種類
ハンドル
材質(グリップ)
PP
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応