大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
波型ワイヤー レギュラーローラーハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36291814
品番
163104 0175
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
幅(mm)
175
全長(mm)
320
サイズ
レギュラー
質量(g)
192
種類
ハンドル
材質(グリップ)
PP
ローラーサイズ(inch)
7
材質(ハンドル)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応