油研工業
油研工業の 油圧ポンプ
油研工業の ピストンポンプ
可変ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36291902
品番
A90-LR01BS-60
参考基準価格(税別)
¥601,400
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
28
吐出口径
Φ26
質量(kg)
93
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
制御方式
プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)
1.2〜7
使用流体
石油系作動油
回転方向
時計方向(標準)(軸端から見て)
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
91
最小調整流量(cm
3
/rev)
56
定格使用圧力(MPa)
25
ポートの向き
サイドポート
許容回転速度(r/min)
600〜1800
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。