寸法C(mm)75寸法D(mm)40寸法E(mm)57寸法F(mm)78寸法H(mm)78寸法J(mm)145寸法K(mm)14.1寸法L(mm)41寸法N(mm)82寸法P(mm)225.8寸法Q(mm)77寸法S(mm)130.5寸法T(mm)22寸法U(mm)83.5寸法V(mm)47寸法X(mm)40寸法Y(Φmm)13.5寸法Z(Φmm)21寸法a(mm)55寸法b(mm)77最高使用圧力(MPa)25付属品六角穴付ボルト(M12×70L)2個、(M12×95L)2個仕様ダブルソレノイド形質量(kg)6.8電源交流管接続口径3/8定格電圧(V)100(50Hz)、100/110(60Hz)接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100使用電圧範囲(V)80~110(50hz)、90~120(60Hz)コイルA100結線方式ターミナルボックス形ベント形式3C3バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁