油研工業
油研工業の 高圧用管継手
油研工業の 高圧用フランジ
F5形管フランジキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36292715
品番
F5-06-A-10
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
形状
フランジ
質量(kg)
0.7
寸法H(mm)
11
管接続口径
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
28
寸法F(mm)
47.6
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
22.2
寸法C(mm)
48
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
15
寸法T(Φmm)
19
六角穴付ボルト
M10×45
適合管の呼び
3/4
ボルト締付トルク(N・m)
68.5(推奨)、±10%(許容差)
適合Oリング
G30
接続ねじ種類
Rc
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。