曜日別特売
MHA-03-N-20 カウンタバランスモジュラー弁 油研工業 36292891

カウンタバランスモジュラー弁

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個注文コード36292891品番MHA-03-N-20
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
最高使用圧力(MPa)25適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
注意
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする