パワーハイドロチャック シャンクHSK63A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36294704 品番 HSK63A-PHC15A-90-H
参考基準価格(税別)¥60,470 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

コレットホルダのように使える手軽なハイドロチャック。
高精度加工に最適な油圧式ホルダです。

把握径(Φmm)15 寸法d(mm)15 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)46 寸法D2(mm)38 寸法D3(mm)52 寸法l(mm)50 寸法l1(mm)40 質量(kg)1.3 寸法D1(mm)36 トラスコ品番148-9834 アズワン品番64-8557-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする