NO.488 DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL) 36298701

NO.488 DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL) 36298701 NO.488 DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL) 36298701 NO.488 DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL) 36298701 NO.488 DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL) 36298701

DC/ACインバーター2000

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36298701 品番NO.488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車内で大容量家電製品が使える!
電源は2タイプ(AC×3、USB)
リモートスイッチ付属
電源入力コード2セット付属
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回を搭載

用途小型冷蔵庫、電子レンジ、電動工具、投光器、掃除機、電気ポット、ドライヤー、大型テレビ、テレビゲーム、携帯ゲーム、ノートパソコン、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など 出力(USB)DC5V 500mA 端子形状Aタイプ 最大出力(W)2000(瞬間最大3800) 出力電圧(V)AC100 本体質量(kg)3.3 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11〜15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×243×94(端子部分除く) 定格出力(W)1800 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)電源入力コード850 出力周波数(Hz)60(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 使用環境温度(℃)0〜40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ30A×10
注意
※以下の機器については消費電力が1800W以下でも使用できません。
医療機器またはそれに類する機器
正確な周波数を必要とする機器(計測器など)
起動電力の大きな機器(冷蔵庫や電動工具など)
正弦波でしか使用できないもの(電子コントロール式の毛布、調光器などの位相制御を利用した機器)
インバーター方式及びラピットスタート方式の蛍光灯など
※以下の機器については消費電力が1800W以下でも使用できない場合があります。
モーター及びモーターを使用した機器(定格銘板に表示している消費電力はモーターが回転している時の消費電力であり起動時には約5〜10倍の電力を必要とします)
テレビ(スタンバイ機能のついているテレビ(主電源をONにした後にリモコンなどで電源をONにするタイプ)は 起動時に約5倍の電力を必要とします。同じ消費電力のテレビでも機種によってはテレビの電源が入らない場合があります)
電子ジャー、ポット・アイロン類(定格銘板に表示している消費電力の約3〜5倍の電力を必要とします)
蛍光灯(放電管に表示されている消費電力と照明器具に表示されている消費電力は異なります。照明器具に表示されている消費電力を確認してください)
※そのほかにも電気機器によっては実際の消費電力が表示している消費電力を超える場合がありますのでご注意ください。
※本製品をコンバーターに接続して使用することは出来ません。
※本製品はマイナスアース車専用です。(プラスアース車には使用できません)
※家電製品などの電化製品は電源をONにした瞬間に表示されている消費電力を超える数倍の電力を必要とします。本製品の「最大出力」及び「瞬間最大出力」は起動時など瞬間的に大容量の電力が必要な場合に対応しています。本製品を長時間ご使用になる場合は定格出力(1800W)を目安にしてご使用してください。瞬間最大出力が0.1秒を超えるものは使用できません。
※普通乗用車の場合、バッテリーの容量と発電能力の関係上、安定して連続使用できる機器の消費電力は約700W程度までとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36298701
2017-04-26
用途:
サービスカーで使用中。
メカニカルサービス 様

サービスカーでの電動工具使用時重宝しています。
昼食時、電子レンジも使用できるので、喜んでいます。

対象商品:
36298701
2015-10-29
用途:
電動チェーンソーの電源として

車のバッテリーと接続して電動チェーンソーを駆動さえた。
チェーンソーは900Wのモーターであったが回転が安定せず、仕事に時間が掛った。
他の方の評価に電動丸のこには問題が無かったの記載があったが、電動工具には無理がある
かも知れない。
もちろん得て不得手があるのだと思います。

2015-06-26
用途:
船の100ボルト電源に使用
有限会社 丸 廣 様

パソコン電源には不向きなものの、湯沸かしやビデオデッキ等の家電には十分で
とても重宝しています。

対象商品:
36298701
2014-04-14
用途:
宣伝カーのスピーカー電源用として

使用性能は満足ですが、筐体の大きさがもう少し小さいと大満足です。

対象商品:
36298701
2013-06-26
用途:
主な電源使用はアンプ・井戸ポンプ・部屋の照明・電子レンジ

静かな湖のほとりに音楽練習用スタジオを建て使用しています。太陽光発電でバッテリーに電気を貯めインバーターで100Vに変換して使用しています
電力会社より電気を引いてもらおうとしたら電柱を何本か立つため工事費がかかり過ぎるため引き込みができませんでした。その理由で太陽光発電
に致しました。当初未来舎のインバーターを使用していましたが15年で先日壊れてしまい買い換えることにして値段も手頃な大橋産業(BAL)
DC/ACインバーター2000を使用、今のところ快適な電源供給をしてくれ助かっています。

4人が参考にしています
対象商品:
36298701
2013-05-03
用途:
電動工具の電源

300wのモーターと丸ノコを使って問題無く使えました、
30Aのヒューズが10個入ってるみたいだけど、切れたらどうするのだろう、サーキットブレーカーだと
安心かな?

2人が参考にしています
対象商品:
36298701
2013-03-07
用途:
清掃作業車への活用
株式会社リンレイ 様

大容量のインバーターとしては価格も含め概ね満足です。唯一、バッテリーからの付属のメインケーブルは現実的に短くて使えませんでした。せめて5mは欲しい長さです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
36298701
2012-04-23
用途:
車両からの家庭電源取り出し用として

冷却ファンはあまり静かではありませんが、無使用時に自動停止するのは良いです。
リモコン電源スイッチはいかにもキャンピングカー用?な感じですが、あると便利です。
リモコンの電源ランプ(緑のLED)はもう少し明るいとわかりやすいです。
100A以上は電源コードを2本使用というのは使いにくいです。(本当は100A以下で
使って欲しいため?)
本当は正弦波が欲しかったのですが、予算的に妥協。しかし、いまの所不便を感じません。
コストパフォーマンスは高いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする