3WAYインバーター400W

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36298762 品番No.1758
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

車内で3電源が使える
バッテリーの電圧低下を「アラーム」でお知らせ
瞬間最大出力800Wの大容量で起動電力に対応
電源入力コード2種類付属(シガーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
7種類の保護回路を搭載

入力電圧(V)DC12(動作範囲:10〜15) 出力電圧(V)AC100 用途電動工具、投光器、大型テレビ、テレビゲーム、テレビ、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、ノートパソコン、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 出力(USB)DC5V 500mA 端子形状Aタイプ、(アクセサリーソケット)10A以下 最大出力(W)600(瞬間最大800) コード長さ(m)シガーソケット接続コード1.5、バッテリー接続コード1.5 本体質量(g)800(付属コード含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×138×50(端子部分を除く) 定格出力(W)400 入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)またはバッテリー接続 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 使用環境温度(℃)0〜40 回路方式P.W.M方式 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)25A×2(本体に内蔵)
注意
※以下の機器については消費電力が400W以下でも使用できません。
医療機器またはそれに類する機器
正確な周波数を必要とする機器(計測器など)
起電力の大きな機器(冷蔵庫や電動工具など)
正弦波でしか使用できないもの(電子コントロール式の毛布、調光器などの位相制御を利用した機器)
インバーター方式及びラピットスタート方式の蛍光灯など
※以下の機器については消費電力が400W以下でも使用できない場合があります。
モーター及びモーターを使用した機器
定格銘板に表示している消費電力はモーターが回転している時の消費電力であり起動時には約5〜10倍の電力を必要とします。
テレビ
スタンバイ機能のついているテレビ(主電源をONにした後にリモコンなどで電源をONにするタイプ)は 起動時に約5倍の電力を必要とします。同じ消費電力のテレビでも機種によってはテレビの電源が入らない場合があります
電子ジャー、ポット・アイロン類
定格銘板に表示している消費電力の約3〜5倍の電力を必要とします。
蛍光灯
放電管に表示されている消費電力と照明器具に表示されている消費電力は異なります。照明器具に表示されている消費電力を確認してください。
※そのほかにも電気機器によっては実際の消費電力が表示している消費電力を超える場合がありますのでご注意ください。
※本製品をコンバーターに接続して使用する場合は、コンバーターの出力が本製品の最大出力より高いことを確認してください。瞬間最大出力の対応につきましてはコンバーターの製造メーカーにご確認ください。
※一部の外国車はシガーソケットの形状が異なるため、本製品を使用になれない場合があります。この場合は変換用アダプターをお買い求めください。
※本製品はマイナスアース車専用です。(プラスアース車には使用できません)
※家電製品などの電化製品は電源をONにした瞬間に表示されている消費電力を超える数倍の電力を必要とします。本製品の「最大出力」及び「瞬間最大出力」は起動時など瞬間的に大容量の電力が必要な場合に対応しています。本製品を長時間ご使用になる場合は定格出力(400W)を目安にしてご使用してください。瞬間最大出力が0.1秒を超えるものは使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36298762 No.1758 80378980 2820 DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
祭り模擬店のご飯保温ジャー使用
飲食業

エンジン発電機と違い、音が気にならないのがいいです。
75wご飯保温ジャー、軽自動車に搭載されてる40アンペアのバッテリーで3時間使えました。
電圧下がると警報音にびっくりします。

対象商品:
36298762
2020-04-19
用途:
停電時に備えて居ます。
サービス業

バッテリーの直流電源を交流100ボルトに変換する装置ですが、未だ停電になっていないのでテスト使用しただけです。テストでは期待通りの性能でした。

対象商品:
36298762
2018-10-09
用途:
停電時の家事予備電源
サービス業

テレビも見れるし、インバーターの井戸ポンプ(定格200W)も回るし、ドライヤー(定格1200W)を使って保護回路のチェックをしましたが即応答で問題なしでした。この値段で、これだけの性能にビックリです。コンパクト過ぎて長時間の使用は無理かもの印象です。

対象商品:
36298762
2018-04-13
用途:
車に電源を。
竹原製作所 様

問題無く使用出来ました。
車には電源オプションがあるといいのにな。
差し込み口が伸びてスマートにメクラボタンなどに設置できると良いがその辺は自分で何とかしないとね。

対象商品:
36298762
2018-02-18
用途:
車に!
AURA 様 (サービス業)

文句なしです。
思ったよりもコンパクトです。
いいです。

対象商品:
36298762
2017-12-16
用途:
太陽光発電用
その他業種

趣味として太陽光発電をしていましたが、他社のが使い方複雑でした。
これは今のところ、故障もなく、十分機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36298762
2017-06-16
用途:
電源のない場所での植木のせんて作業に使用しました
不動産業

大変便利に使用させていただきました、手作業で今までしてましたので助かりました。

対象商品:
36298762
2016-11-25
用途:
車内でDVD使用時
株式会社ユーサン物流 様

コンパクトでスペースも取らないので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする