大型急速充電器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36298902 品番HR-MAX100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥397,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。
逆接続を防ぐブザーが付いています。
雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。
暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。
アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。

用途
急速充電。
普通充電兼用及びスターター補助。
大型ディーゼル、小型ガソリン車
安全装置
200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】
過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0〜60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200〜220V)4.0KVA 直流出力12〜24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする