デンゲン
デンゲンの バッテリー関連
デンゲンの バッテリー充電器
多連結充電器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36298936
品番
HRC-7520
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥157,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一度に多数のバッテリーを充電するときに!
安全装置
ヒューズ【入力側】
過電流遮断器【出力側】
付属品
電源コード3.5m、±充電コード2.2m付
質量(kg)
18
電圧(V)
(切替)6・12・6+12・24・36・48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
400×270×255
絶縁方式
A種2重絶縁方式
直流出力
6〜48V バッテリー電圧(12V×4個)、20A(最大)
整流方式
両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。