デンゲン
デンゲンの バッテリー関連
デンゲンの バッテリー充電器
多連結充電器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36298945
品番
HRD-9610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一度に多数のバッテリーを充電するときに!
安全装置
30時間電子タイマー
逆接続警報ブザー
付属品
電源コード3.5m、±充電コード2.2m付
質量(kg)
18
電圧(V)
(切替)6・12・24・48・72・96
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
328×350×270
絶縁方式
-
直流出力
6〜96V バッテリー電圧(12V×8個/直列)、10A(最大)
整流方式
-
周波数(Hz)
60
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。