全自動バッテリー充電器

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36298963 品番AT-1210FX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。
使用回数の少ないバッテリーに最適。
充電完了後、維持充電になります。

用途
自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守
12V専用
安全装置
ヒューズ(5A)【入力側】
サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】
適合バッテリー20〜120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形) 付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m 質量(kg)5.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む) 交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA 直流出力12V10A(最大12A)
注意
※劣化が進んでいるバッテリーは、まれに充電できない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36298963
2021-03-03
用途:
軽四,普通車、トラクター、田植え、機耕耘機
農・林・水産業

いまだ未使用です。そのうち使用すること
になるでしょう。

対象商品:
36298963
2016-08-12
用途:
農機具等のバッテリー管理用

バッテリーの種類、充電方法の選択ができるのが便利です。10A充電で素早く充電できました。そのまま放置できるので便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする