曜日別特売
ES-66 メッシュバスケット帯鉄1本タイプ センタン工業 36299417

ES-66 メッシュバスケット帯鉄1本タイプ センタン工業 36299417
ES-66 メッシュバスケット帯鉄1本タイプ センタン工業 36299417

メッシュバスケット帯鉄1本タイプ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード36299417品番ES-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

バスケットの原点。通勤、通学、ママチャリの定番!カゴの周囲に補強板をつけ、強度を増し、網目状のデザインで、モノが落ちにくくなっております。

色
ブラック
付属品
取付金具
材質
スチール
質量(g)
約700
容量(L)
約15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約335×240×前255/後230
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約350×255×前260/後235
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約265×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約285×200

地域運賃

地域単位配送費
関東地方数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36299417
2023-03-07
用途: 通勤に使用の自転車に使用。

ママチャリの前カゴを強化したく購入しましが、 思ったより強度が無さそうで残念です。ノーマルと同じか少し強いくらいかと思います。

対象商品 : 36299417
2021-09-16
用途: 自転車追加装備

最近めずらしい、小ぶりなカゴ。あまりママチャリ化させてくなかったので満足。

1人が参考にしています
対象商品 : 36299417
2021-01-27
用途: 前かご交換
サービス業

値段が値段なので贅沢は言えませんが 小さめのカゴとしては十分でした

対象商品 : 36299417
2019-11-05
用途: 自転車の前かご
自営 様(農・林・水産業)

転ぶと変形するが力で戻せる。また、こういう商品は消耗品であり、数年使えれば元が取れると割り切っている。

対象商品 : 36299417
2019-08-08
用途: 折りたたみ自転車で取り付け可能でした
その他業種

思ったよりも小さなカゴでしたが、折りたたみ自転車に付属していたワイヤーバスケットよりは大きく、網目も細かいので、荷物のプライバシーは保護できるし、深さがあるのでママチャリレベルの荷物も入りそうで期待できます。

対象商品 : 36299417
2019-01-24
用途: 会社の工場内での移動用自転車に使用

錆びてボロボロの籠の自転車を使用していましたが、取り換えの籠が売っていると知り、購入しました。安いし、しっかりしていて、取り付けが簡単でした。
他の自転車も取り換える予定てす。

対象商品 : 36299426
2018-05-09
用途: 自転車の整備
建設業・工事業

ボロくなったカゴの交換用です。
安くて購入しましたが、よく寸法を確認しなかったため若干ちいさ目になってしまいました。
面倒でもサイズを正確に測る事をオススメします。

対象商品 : 36299417
2018-03-29
用途: 自転車の前カゴサビ破損交換

自転車の前に付いてるバスケットが、底の前側が錆びて破れたので交換しました。形と大きさがおなじだったので取り付けましたが、問題なく使用できています。とても安くてありがとう御座います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする