※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02523400 クロマトグラフィー用ろ紙 No.590 ADVANTEC 36301361 02523400 クロマトグラフィー用ろ紙 No.590 ADVANTEC 36301361

クロマトグラフィー用ろ紙 No.590

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 36301361 品番 02523400
参考基準価格(税別)¥14,860 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。

用途
多量試料のペーパークロマトグラフィー
分取用ペーパークロマトグラフィー
寸法(mm)400×400 厚さ(mm)0.93 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)285 アズワン品番4-895-02 ろ水時間(s)20 吸水度(cm)18 破裂強さ(kPa)(湿潤)10 灰分0.10%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする