※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの クロマトグラフィー用ろ紙
クロマトグラフィー用ろ紙 No.590
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
36301377
品番
02523600
参考基準価格(税別)
¥29,640
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途
多量試料のペーパークロマトグラフィー
分取用ペーパークロマトグラフィー
寸法(mm)
600×600
厚さ(mm)
0.93
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
285
アズワン品番
4-895-03
ろ水時間(s)
20
吸水度(cm)
18
破裂強さ(kPa)
(湿潤)10
灰分
0.10%