※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ紙 GA-55

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 36301386 品番 36261021
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。

保留粒子径(μm)0.6 直径(Φcm)2.1 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm)0.21 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)55 圧力損失(kPa)0.33 適合ロート口径(Φmm)- ろ水時間(s)23 仕様バインダーナシ 寸法(mm)Φ21 アズワン品番4-908-01
注意
※ガラス濾紙は、メンブレンフィルターと重ねてセットしたままでのオートクレープ滅菌、インラインスチーム滅菌はおすすめしません。
pH変化を嫌う場合は、アルカリ物資(Na、K、Caなど)の溶出にご留意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
センサー試薬滴下チップ用
株式会社ウイングターフ 様 (その他業種)

10年以上使用中。
品質も安定しており満足している。

対象商品:
36301395
2019-12-20
用途:
水溶液に懸濁させた粉末の濾過・捕集
教育・研究機関

濾過速度が非常に速い。 保留粒子径が0.6 μmであるが、穴径0.5 μmのPTFEのものとは比べものにならず、 穴径5 μmのPTFEよりも速い。PTFEより劣る点は厚みくらいである。

対象商品:
36301395
2015-12-18
用途:
工場試験用に

工場試験用に購入 当日発送できすぐに使用出来るのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする