曜日別特売
36261037 ガラスろ紙 GA-55 ADVANTEC 36301404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラスろ紙 GA-55

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φcm)3.7
内容量1箱(100枚)注文コード36301404品番36261037
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。
強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。
吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
一般に液体清澄用に用いられます。
大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。

保留粒子径(μm)0.6直径(Φcm)3.7捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33適合ロート口径(Φmm)-ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ寸法(mm)Φ37アズワン品番4-908-03
注意
※ガラス濾紙は、メンブレンフィルターと重ねてセットしたままでのオートクレープ滅菌、インラインスチーム滅菌はおすすめしません。
pH変化を嫌う場合は、アルカリ物資(Na、K、Caなど)の溶出にご留意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: センサー試薬滴下チップ用
株式会社ウイングターフその他業種

10年以上使用中。
品質も安定しており満足している。

対象商品 : 36301395
2019-12-20
用途: 水溶液に懸濁させた粉末の濾過・捕集
教育・研究機関

濾過速度が非常に速い。 保留粒子径が0.6 μmであるが、穴径0.5 μmのPTFEのものとは比べものにならず、 穴径5 μmのPTFEよりも速い。PTFEより劣る点は厚みくらいである。

対象商品 : 36301395
2015-12-18
用途: 工場試験用に

工場試験用に購入 当日発送できすぐに使用出来るのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする