円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード36301562 品番35900250
参考基準価格(税別)¥44,520 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。
繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。
特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。

外径(Φmm)25 材質フッ素樹脂 長さ(mm)90 厚さ(mm)1.8 内径(Φmm)22 質量(g/本)11 最高使用温度(℃)260 捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP) アズワン品番64-1190-18 圧力損失(kPa)4.5 吸湿度極小

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする