PTFEろ紙 PF050

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード36301711 品番38501055
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。

適合ロート口径(Φmm)30 用途研究・開発・品質管理/製造 厚さ(mm)0.36 寸法(mm)Φ55 質量(g/m2)210 空隙率(%)73 捕集効率(%)85(0.3μmDOP) アズワン品番64-1192-80 保留粒子径(μm)5 圧力損失(kPa)0.26 はっ水度(kPa)>4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする