曜日別特売
2481180 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC 36301912

 

2481180 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC 36301912
2481180 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC 36301912

吸水用ろ紙 No.26-WA

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)Φ180
内容量1箱(100枚)注文コード36301912品番2481180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,710

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。

用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11寸法(mm)Φ180最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36301921
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

試作したフェライトの水抜き(濾過)に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする