02483400 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC 36301937 02483400 吸水用ろ紙 No.26-WA ADVANTEC 36301937

吸水用ろ紙 No.26-WA

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 36301937 品番 02483400
参考基準価格(税別)¥21,420 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。

厚さ(mm)0.7 吸水度(cm)11 用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野 寸法(mm)400×400 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)325 アズワン品番64-1175-87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36301921
2023-09-06
用途:
フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

試作したフェライトの水抜き(濾過)に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする