ヨウ素捕集 活性炭カートリッジ CHC-50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番64-1204-03 注文コード36301964 品番49030010
参考基準価格(税別)¥34,740 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

大気中の放射性ヨウ素の捕集を目的とし、吸着力に富んだ活性炭を充填したカートリッジです。
JIS Z 4336「放射性ヨウ素サンプラ」附属書「よう素捕集ろ材」に規定の、「活性炭充てん形I形」に相当します。

材質PC/ABS混合材、(被覆)不織布 高さ(mm)20 タイプ一般用TEDA10%添着 最高使用温度(℃)110 捕集効率(%)99 外径(mm)60 ろ過精度(メッシュ)24〜48 圧力損失(kPa)0.98 アズワン品番64-1204-03
注意
※エアサンプラー専用です。液体のろ過には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする