※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダストモニター用ろ紙 HE-40T

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番64-1191-82 注文コード36302034 品番36564073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥60,970 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はアズワン品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

セルロース繊維と微細なガラス繊維からなるろ紙で、強度を高めるために、布(寒冷紗)を裏打ちし、また撥水処理を施しています。
強度に優れるため、ロール上の連続ダスト採取装置にも使用できます。
各種ダストサンプラーに装着可能です。
JIS Z 4601「放射性ダストサンプラ」規定のろ紙に適しています。

厚さ(mm)0.41 粒子捕集効率(%)99.7以上(0.31μmポリスチレンラテックス粒子で測定) 圧力(kPa)(水通過時)4.9 圧力損失(kPa)0.27 形状ロール 寸法75mm×90m 用途放射性粉塵濃度測定、天然放射能測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定に。 質量(g/m2)145 アズワン品番64-1191-82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする