曜日別特売
FA5 849 Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN 36302664

Fine Alloy 55 PAD セミメタル

(32件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカードゥカティ注文コード36302664品番FA5 849
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

Fine Alloy 55
抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。
55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。
コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。
メンテナンス
・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。
・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。
・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。
・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

他社参考品番(VESRAH)SD911適合車種モンスターS4~'03(R)、M900'94~'99(R)主な適合車種Monster 400 1995-1998年式:リアに使用適合メーカードゥカティ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※純正パッド等に同梱されているSUSプレート等の付属品は使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36302804
2024-06-08
用途: パッド消耗
サービス業

CB400sfのパッドが消耗したのでこの商品を購入しました。交換作業は商品に問題無く終了しました。晴れの日に試運転をしましたがロード、ワインディングともに問題なく純正品とそん色なく信頼出来ると思います。

対象商品 : 36302576
2023-05-22
用途: リアブレーキ
ポリトマトサービス業

フロントにはシンタード
リアにはセミメタル
この組み合わせは大型バイクの1つの正解ではないでしょうか?
とても運転が楽しくなりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 36302323
2023-01-12
用途: バイクのブレーキパッドが減ったので注文
その他業種

毎回RKのパッドに交換しています。
お安く購入でき満足です。

2021-10-13
用途: ブレーキメンテナンス
その他業種

コントロール性が良い。握り始めは普通ですが、握り込んだ分だけフラットに効きが増していく感じで好みです。赤パッドよりもライフが良ければリピートします

対象商品 : 36302585
2020-10-26
用途: 消耗品のため交換
建設業・工事業

リアブレーキに使用。純正パッドよりロックするまでのコントロール性が良いと思います。

対象商品 : 36302682
2019-02-15
用途: バイクのパッド消耗の為
その他業種

バイクのパッド消耗の為購入。効きは純正よりやや甘いが特に問題なし純正より安価。

1が参考にしています
対象商品 : 36302427
2019-03-04
用途: バイクブレーキパッド交換
サービス業

信頼のあるメーカーだと聞き安心感ある、
ただ、組み付け時バリを削ってますが、良しとします。

対象商品 : 36302603
2019-04-26
用途: パッド交換
飲食業

無事交換できました。特に不具合ありません。もうしばらく走り、馴染んだらまたかわるかなとも思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする