UA7 803 Ultra Alloy 70 PAD  セミメタル RK JAPAN 36302987

Ultra Alloy 70 PAD セミメタル

(36件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セットメーカーホンダ主な適合車種X4タイプLD 2000-2003年式:フロントに使用注文コード36302987品番UA7 803
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。
シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。
UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。
ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。

メーカーホンダ適合車種VTR1000F'97~'01X4[ニッシン4P]主な適合車種X4タイプLD 2000-2003年式:フロントに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36303075
2020-10-28
用途: 2輪の整備

コストパーフォーマンスに優れていた。
また、使用したい。

対象商品 : 36303312
2019-11-21
用途: バイクのブレーキパッド交換
その他業種

長年使用しています。ブレーキレバーを握ったら握った分だけ効くので、安心してブレーキング出来ます。持ちも良くとても良いパッドです。他のメーカーの物も使った事が在りますが、
やはり、RK JAPANのULTRA ALLOYシリーズが最高です。又、モノタロウさんがどこよりも
安く買えるので、またリピします。

対象商品 : 36303197
2019-05-29
用途: ブレーキパッド交換
製造業

リード110に使用。
純正パッドだと制動力が弱いので、初めてRKパッドにしました、純正よりは制動力がありました。
もっと初期にガツンと効くタイプの方が理想でした。
リード110前期はブレーキパッドの種類が無いので仕方ないです。

対象商品 : 36303355
2018-11-11
用途: 愛車へ装着
自動車・二輪車・自転車関連業

十分以上の制動力があるし、ブレーキ操作に対しリニアに反応してくれるから、神経質になることがない。最近は入手難になってきたため、こちらで買えて助かった。

対象商品 : 36302996
2018-07-17
用途: バイクのブレーキ

コストパフォーマンスが良いです。
聞き具合も、メタルでよく効きます。
音鳴りも無くて最高です。
後は、耐久性がどれぐらいかですね!

対象商品 : 36303373
2017-03-31
用途: 定期定期のメンテナンス
建設業・工事業

あと500円程度安くなってほしいですし制動力アップを望みます

対象商品 : 36303057
2016-09-07
用途: フロントブレーキ
サービス業

suzukiのsv1000に装着。制動力は問題無し。
とても柔らかいのと、パッドが薄いので、皆さんがおっしゃってるパッドの減の早さが気になります。 まぁ、次のパッドを選ぶ楽しみは早く来そうですが・・・。

対象商品 : 36303461
2016-11-23
用途: 赤パッドの次に

赤パッドを使っているのですが、無くなった時のために購入しました。
まだ、使用していませんが、赤パッドよりも効きが良くて、長くもつというのが購入理由です。何より、市場価格よりも安かったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする