76054 ナビゲーションロック McGard(マックガード) 36307756

ナビゲーションロック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36307756 品番76054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車上荒らしにおけるオーディオやナビシステム機器などの盗難を強固に防止するアイテムです。

適合車種
【トヨタ】アイシス・アルファード・イスト・イプサム・ヴィッツ・ヴェルファイア・ヴォクシー・エスティマ・エスティマ ハイブリッド・サクシードバン・サクシードワゴン・シエンタ・タウンエース トラック・タウンエース バン・ノア・ハイエース・プロボックス・ベルタ・ポルテ・ラッシュ・ライトエース トラック・ライトエース バン・ラクティス・レジアスエース
【ニッサン】ウィングロード・エクストレイル・エルグランド・オッティ・キックス・キュービック・キューブ・シルフィー・セレナ・ティアナ・ティーダ・デュアリス・ノート・ピノ・フーガ・フェアレディZ・プレサージュ・マーチ・マイクラ C+C・モコ・ラティオ・ラフェスタ・ルークス
【スズキ】アルト アルトバン・SX-4/SX-4セダン・エブリィ・MRワゴン・MRワゴン Wit・キャリィ・Kei/Kei Works・シボレー クルーズ・シボレー MW・ジムニー・ジムニーシエラ・セルボ・ソリオ・パレット・ラパン・ランディ・ワゴンR・ワゴンR スティングレイ
【スバル】R1 R2・インプレッサ・インプレッサ WRX STi・エクシーガ・サンバー・ステラ・ステラREVESTA・ステラカスタム・フォレスター・プレオ・レガシィ B4・レガシィ アウトバック・レガシィ ツーリングワゴン
【三菱】i (アイ)・アウトランダー・ekワゴン/ekスポーツ・ギャラン フォルティス・グランディス・コルト/コルトプラス・タウンボックス・デリカ D:5・トッポ・トライトン・パジェロ・パジェロミニ・ミニカ・ランサー・ランサー エボリューションX
【マツダ】RX-8・アクセラ/アクセラスポーツ・アテンザ セダン・アテンザ スポーツワゴン・AZワゴン・MPV・CX-7・スクラムワゴン・デミオ・ビアンテ・プレマシー・ロードスター
【ダイハツ】アトレー・アルティス・エッセ・クー・コペン・ソニカ・タント・テリオスキッド・ビーゴ・ブーン・ミラ・ムーブ
セット内容M5×15mmタッピングスクリュー、専用キー1本、ナビロック装着車シール2枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36307756
2013-06-23
用途:
ナビの盗難防止

M6のタッピングが欲しかったが無いのでM5のタッピングで代用。
ねじ山は先端部分だけなのでちょっと心許無い。
M6のタッピングを出して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする