滑り止め手袋ホック 5001-K

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) 注文コード36308167 品番5001-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手の平に加工された微細な滑り止めと、手首をホックでしっかりとホールド。
手にフィットし、作業性抜群です。

材質
掌部/綿100% (40綿 スムース編/塩ビ滑止加工)
甲部/綿100%(40綿 スムース編)
サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.8 手の平幅(cm)8.5 用途ドライブ用、軽作業用 入数(双)12 左右区別左右アリ 指マチマチアリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36308167 5001-K 39616229 5001-K 滑り止め手袋ホック 5001-K ウインセス 滑り止め手袋ホック 5001-K ウインセス 1袋(6双) 1,498 税込1,648 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-03-16
用途:
バス運転士
アーバンネットワーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2年前より定期的に購入しています。凄く使いやすくて重宝しておりますが、購入の度に値段が高くなってます。
以前は1セット辺り110円程度でしたので100均よりは
割高でしたが、良さを考えて購入していますが
今では1セット単価175円近くなっており、高すぎる
と思いますので
毎回購入者としては、メーカーと価格交渉して
欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36308167
2019-05-01
用途:
バス運転
でんきサポート飯尾 様

3回くらい洗濯をすると手袋のサイズが縮まるもう少し耐久性があるといい

対象商品:
36308151
2019-03-20
用途:
ドライブ

まだ半分ほどしか使用しておりません。
フィット感、使用感ともにいいと思います。

しかし残念ながら雑な縫製のものが何枚もあり、
なかには指先が簡単に出てしまうほど大きな穴もありました。
リピートはないと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
36308167
2018-07-18
用途:
竣工式
月光川土地改良区 様 (その他業種)

生地がしっかりしていて、手にフィットしていい感じです。

対象商品:
36308151
2018-06-14
用途:
家内が炊事などにゴム手袋の下で、毎日使用しています。
その他業種

これも綿100%で、気持ちよく使っています。
ホック付きで、抜け落ちないので、便利です。

対象商品:
36308151
2017-08-01
用途:
仕事で使用してます
サービス業

リピートの発注です。洗濯しても繰り返し使えます(数回)できれば大きいサイズ(3L)がバリエーションにあるとなおよいです。

2017-07-27
用途:
仕事に使用
その他業種

装着感、見栄え、コストパフォーマンス共によいのでリピートしてます。

対象商品:
36308167
2016-12-31
用途:
仕事で使用してます
サービス業

前回購入して満足したのでリピートです。洗濯しても再使用できしっかり使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする