耐切創手袋 EGG-90

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308352 品番 EGG-90
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。

材質
テクノーラ他(ステンレススチール入)
袖部/綿
サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 グリーン ゲージ数10 機能耐切創 入数(双)1 厚さ(mm)6 質量(g)36 耐熱温度(℃)(素材)300 色(手首部)オレンジ 質量(g/ダース)428 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308377
2014-08-04
用途:
現場での事故防止

事故防止対策として使用している。高品質のものは高いので、この価格帯で満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする