曜日別特売
EGG-90 耐切創手袋 EGG-90 帝健 36308361

EGG-90 耐切創手袋 EGG-90 帝健 36308361
EGG-90 耐切創手袋 EGG-90 帝健 36308361

耐切創手袋 EGG-90

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長24(cm)
内容量1双注文コード36308361品番EGG-90
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

帝人株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。

サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.7手の平幅(cm)12.5手のひらまわり(cm)25材質
テクノーラ他(ステンレススチール入)
袖部/綿
グリーンゲージ数10機能耐切創入数(双)1厚さ(mm)6質量(g)42耐熱温度(℃)(素材)300色(手首部)ブラウン質量(g/ダース)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36308377
2014-08-04
用途: 現場での事故防止

事故防止対策として使用している。高品質のものは高いので、この価格帯で満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする