画像準備中

ゼテックスプラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308474 品番 2100011
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。

機能耐熱 全長(cm)28 耐熱温度(℃)(素材)1093 TGK品番602-87-19-07 トラスコ品番388-1211 材質シリカ繊維 厚さ(mm)約5 ベージュ/うす茶 入数(双)1 中指長(cm)約9 手のひらまわり(cm)約36 手の平幅(cm)約16 アズワン品番8-5318-01 指タイプ5本指
注意
※重量物を持ち続ける作業には適しません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308483
2020-03-17
用途:
窯の灰出し作業

耐久性も期待しておりましたが、1週間で破れました。
高価な買い物だけに、残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
36308483
2016-12-16
用途:
オーブン取り出し作業

320℃で穴開かず、耐熱もOK。35cmは少し大きいので、28cmを追加購入したい。

対象商品:
36308474
2011-07-27
用途:
金属熱処理後の製品の移動
株式会社HOJITSU FIVE 様

使用開始1ヶ月で破損  
高温に耐えられると謳われていたにもかかわらず 熱が手に伝わり持てない状態で 現場からクレームが続出した
今後の購入予定は一切ない

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする