ゼテックスプラス ダブルパームミットン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 36308501 品番 2100040
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。

全長(cm)35 耐熱温度(℃)-73〜1093 トラスコ品番470-9799 材質シリカ繊維 厚さ(mm)約5 ベージュ/うす茶 入数(双)1 機能耐摩耗性 手のひらまわり(cm)約36 手の平幅(cm)約16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36308501
2017-03-03
用途:
焼入れをした金型のケース(鋼材)を取出す時
大伸ダイス工業株式会社 様 (製造業)

600度くらいになったケース(約10kg)を取り出す時に使用。今までハサミで掴んで移動させていたのが、このミットンをはめると熱くならずに移動できる。ただ、800度〜900度位になると熱いと感じる。厚みがあるので繊細な作業には不向き。あると便利なので、もうちょっと安ければ次も買いたい。耐熱は変わらずもう少し薄ければ、もっと出来る作業はあると思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする