ミドリ安全
ミドリ安全の 耐切創手袋
ミドリ安全の アラミド 耐切創手袋
ミドリ安全の すべり止め付き アラミド
すべり止め付耐切創手袋 MK-100V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
36309637
品番
MK-100V
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。
手のひらに塩ビのすべり止め加工を施しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
材質
ケブラー糸(デュポン製)
色
イエロー
ゲージ数
7
規格
EU
耐切創性
4
機能
耐切創、耐熱性
入数(双)
1
用途
自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。
トラスコ品番
335-7082
厚さ(mm)
3.38
質量(g)
71
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))