3/29より値下げ!現場を応援

 

クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 36309777 品番 No.93-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別) 値下げ
4,798

JIS T 8116適合品です。
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。
清浄度の高いニトリル製手袋です。

仕様
パーティクル量0.5〜2.0μm合計(400pcs/cm2)
ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当
サイズXS 材質ニリトルゴム100% 入数(枚)100 全長(cm)30.5 ホワイト 用途クリーンルーム用 トラスコ品番320-6599 厚さ(mm)0.1 質量(g)550 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 左右区別左右兼用 クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当 質量(g/袋)1000
関連資料:(1.21MB)(0.12MB)(0.38MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36309795
2024-02-01
用途:
機械組立
タイヨー電機株式会社 様

丈夫で破れないし、大きさもちょうどいい感じですが、
お値段が少々高いです。もう少し安くならないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする