AFF22C-06B-RT メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC 36311737

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(06) 3/4 付属品(B) ブラケット 注文コード36311737 品番AFF22C-06B-RT
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など292種類から選べます 他の種類を見る

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

付属品(B) ブラケット 仕様(T) 目詰まりチェッカ付 接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし) IN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする