SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(10) 1
注文コード
36312263
品番
AFF22C-10-FV
参考基準価格(税別)
¥32,070
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
292
種類から選べます
他の種類を見る
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
仕様
(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(10) 1
ねじの種類
(-) Rc
材質(ゴム)
(F)フッ素ゴム
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
CADデータダウンロード