※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(04) 1/2 注文コード36319114 品番AM350C-F04-H
参考基準価格(税別)¥16,390 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・接続口径・めねじサイズなど142種類から選べます 他の種類を見る

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

ボディサイズ350C ねじの種類(F) G 接続口径(04) 1/2 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする