MKB16-10LNZ-A93 ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC 36354945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(N) アーム付オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード36354945品番MKB16-10LNZ-A93
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)10オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする