MKG12-20LNZ ロータリクランプシリンダ(MKG12-〜) SMC 36390261 MKG12-20LNZ ロータリクランプシリンダ(MKG12-〜) SMC 36390261

ロータリクランプシリンダ(MKG12-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプストローク(mm)20 ボディオプション(N) アーム付 注文コード36390261 品番MKG12-20LNZ
参考基準価格(税別)¥11,880 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はクランプストローク・ボディオプション・オートスイッチ種類など7種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ボディオプション(N) アーム付 回転方向(L) 左回転 ポートねじの種類(-) Mねじ クランプストローク(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする