MUB32-10DZ プレートシリンMUシリーズ (MUB32-〜) SMC 36404611

プレートシリンMUシリーズ (MUB32-〜)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 注文コード36404611 品番MUB32-10DZ
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はストローク・作動方式など103種類から選べます 他の種類を見る

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式(D) 複動形 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端形状(-) めねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24567584
2016-08-09
用途:
機械のメンテナンス

機械には多数のエアーシリンダーが使用されているが、10年も経てばあちこちでエアー漏れ、シリンダーを交換するよりは手間は掛かるが費用が掛からずに済むので大変助かる。
今後も継続して購入していく予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする