曜日別特売
MUF32-35DMZ プレートシリンMUシリーズ (MUF~) SMC 36406772

プレートシリンMUシリーズ (MUF~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード36406772品番MUF32-35DMZ
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)35作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする