曜日別特売
MDUB32-75DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-7~Z-~) SMC 36416423

 

MDUB32-75DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-7~Z-~) SMC 36416423
MDUB32-75DZ プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-7~Z-~) SMC 36416423

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-7~Z-~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード36416423品番MDUB32-75DZ
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする