曜日別特売
CDQ2WB80-35DZ-A93 CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB80) SMC 36418953

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35オートスイッチ種類A93注文コード36418953品番CDQ2WB80-35DZ-A93
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする