250ミリ充電式チェンソー MUC254D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36428639 品番 MUC254DGNR
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]

バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電 バー全長(mm)250 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜22.5[0〜1350] チェーン形式M11-60 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ 仕様薄刃 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流:18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】(BL1860B)杉角材50mm:約220本 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズバー
注意
※過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする