※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど20種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しリード線(m)(L) 3ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード36449848品番CDQ2YL32-10DCMZ-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)